Softcut ® sarokmaró Weldon szárral, AP.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215560 20/3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Száralak Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 90 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 37 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 1,7 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,19 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,5 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1335..
Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215560 20/3
EAN / GTIN 4045197408853
Gyártó száma 215560 20/3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése