Síkmaró 43° Octo furattal, OF.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 213300 80/6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 43
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Száralak furattal
Beállítási szög κ 43 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 89 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka OF.. 050405
Váltólapka csavar készlet 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög κ 43 fok
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213300 80/6
EAN / GTIN 4045197702029
Gyártó száma 213300 80/6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

43°-os síkmaró váltólapkánként akár 8 használható éllel.

Felhasználás:

A pozitív geometria következtében igen jó felületminőség érhető el. Lágyan forgácsoló síkmaró.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a 8 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba kell elforgatni.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek