{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Száralak | furattal | |
| Maró alkalmas lap formához | kerek | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 32 mm | |
| Teljes hossz Lges | 40 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
| Interpolációs marás ap | 2 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 1,36 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 29,45 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
| Fz helikális | 0,7 | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 212125 42/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197192592 | |
| Gyártó száma | 212125 42/6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |