{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | Weldon szár | |
| Maró alkalmas lap formához | kerek | |
| Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 47 mm | |
| Teljes hossz Lges | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 212115 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197746740 | |
| Gyártó száma | 212115 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |