{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| Teljes hossz Lges | 47 mm | |
| Felfogó menet M | M16 | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Interpolációs marás ap | 4 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 7,65 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,34 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | VCG. 2205 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Termék fajtája | Üregmaró | 
| Cikkszám | 211813 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197502100 | |
| Gyártó száma | 211813 32/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |