{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 19,5 mm | |
| Élhossz Lc | 4 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 850 D/F | |
| Maróprofil | keresztfogazás | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 10 | |
| Fogásvételi irány | vízszintes | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Íves reteszekhez DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 5,6 mm | |
| Teljes hossz L | 63 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Horonymaró |
| Cikkszám | 208024 19,5X4 | |
| EAN / GTIN | 4062406397098 | |
| Gyártó száma | 208024 19,5X4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |