VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 16,5X3mm

Cikkszám: 208024 16,5X3
Kedvezmény
401,17 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 850 D/F
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16,5 mm
Élhossz Lc 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 850 D/F
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 10
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Íves reteszekhez DIN 6888 3,0×6,5 mm
Nyak ⌀ D1 4,6 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208024 16,5X3
EAN / GTIN 4062406397067
Gyártó száma 208024 16,5X3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
67
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
63
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alá vannak köszörülve

Figyelem:

DIN6888 szerint Íves reteszhornyok marásához alkalmas.
fz ha ap = 0,1×D.
A 208025 sz. utódterméke.