Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Cikkszám: 208025 10,5X2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 850 D/F
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10,5 mm
Élhossz Lc 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 850 D/F
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Fogásvételi irány vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Íves reteszekhez DIN 6888 2,0×3,7 mm
Nyak ⌀ D1 4 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,035 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208025 10,5X2
Gyártó száma 208025 10,5X2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
67
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
63
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek aláköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

Figyelem:

Íves reteszhornyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis hornyok marásához.
Teli horony: fz ha ap = 0,25×D.