GARANT Master Titan VHM nagy teljesítményű dörzsár HPC zsákfurat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 9,5mm

Cikkszám: 164415 9,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tűrés: konfigurálható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 9,5 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés konfigurálható
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 9,201 mm - 9,700 mm
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 80 mm
Teljes hossz L 120 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 0,42 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm
Színes gyűrű zöld
Sorozat Master Titan
Konfigurálható tűrések A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Konfigurálható minőségek 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Termék fajtája Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 164415 9,5
EAN / GTIN 4062406698478
Gyártó száma 164415 9,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs speciális HPC dörzsárak titán megmunkálásához, továbbfejlesztett vágóél geometriával és keményfém alapanyaggal. Extra rövid vágóél a magasabb forgácsolási értékek érdekében. Optimalizált hűtési stratégia radiálisan elhelyezett hűtőfolyadék nyílásokkal közvetlenül a vágóélre irányítva.
NC-hez alkalmas kivitel, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. Maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság az élek egyenlőtlen osztásának és a körbefutó élszalag szélességének köszönhetően.
Tűrésadatok:
Konfigurálható: dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.

Felhasználás:

Speciális kivitel zsákfuratokhoz.

Figyelem:

Szállítási idő: 4 hét.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Titan" Összes megtekintése