GARANT Master Titan VHM mini-maró HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,2mm

Cikkszám: 202287 0,2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 0,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 40 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 0,6 mm
Teljes hossz L 44 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,002 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202287 0,2
EAN / GTIN 4062406270896
Gyártó száma 202287 0,2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. Szárhossz DIN szerint a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.
Kedvező és extra stabil kivitel nagy teljesítményű titán forgácsolásához.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Titan" Összes megtekintése