{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Tűrés | konfigurálható | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| ⌀ tartomány | 10,701 mm - 11,200 mm | |
| Élhossz Lc | 12 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 75 mm | |
| Teljes hossz L | 120 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,42 mm/ford. | |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Sorozat | Master Titan | |
| Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Termék fajtája | Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel |
| Cikkszám | 164415 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406698508 | |
| Gyártó száma | 164415 11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |