• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Tömör keményfém dörzsár HPC átmenő furat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 4,99mm

Cikkszám: 164362 4,99

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tűrés: 0 / 0,004
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,99 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés 0 / 0,004
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz L 75 mm
Vágóélek száma Z 4
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,4 mm/ford.
Ajánlott fúrási ⌀ < 1100 N/mm2 acélban 4,9 mm
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 164362 4,99
EAN / GTIN 4045197363114
Gyártó száma 164362 4,99
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, szár ⌀ szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. A maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érdekében. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel HPC használatra a gyártási költségek csökkentéséhez.
Dörzsár gyártási tűrések:
Egész és 0,5 ⌀: H7 DIN 1420 szerint
1/100-os méretek ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC-dörzsárazásához.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 164420 sz.