{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 11,97 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Tűrés | 0 / 0,004 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| Élhossz Lc | 20 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 71 mm | |
| Teljes hossz L | 120 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,7 mm/ford. | |
| Ajánlott fúrási ⌀ < 1100 N/mm2 acélban | 11,8 mm | |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 164362 11,97 | |
| EAN / GTIN | 4045197363336 | |
| Gyártó száma | 164362 11,97 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |