{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Tűrés | konfigurálható | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| ⌀ tartomány | 3,701 mm - 4,200 mm | |
| Élhossz Lc | 8 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 39 mm | |
| Teljes hossz L | 75 mm | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ford. | |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
| Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Sorozat | Master Steel | |
| Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 164420 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406284121 | |
| Gyártó száma | 164420 4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |