{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
| Tűrés | H7 | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 206 B | |
| Spirálszög | 7-8 fok | |
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
| Élhossz Lc | 58 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 72 mm | |
| Teljes hossz L | 115 mm | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Szár négyszög □ | 6,3 mm | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Termék fajtája | Philips bit |
| Cikkszám | 160150 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197937223 | |
| Gyártó száma | 160150 8,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |