{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 1814 | |
| Befogási tartomány □ | 2 mm - 5 mm | |
| Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M8 | |
| Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
| Teljes hossz | 125 mm | |
| Termék fajtája | Fordítóvas |
| Cikkszám | 148350 0 | |
| EAN / GTIN | 4067263461142 | |
| Gyártó száma | 148350 0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |