Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 3

Cikkszám: 148350 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 159 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 1814

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 1814
Befogási tartomány □ 4,9 mm - 12 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M5 − M20
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Teljes hossz 370 mm
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 148350 3
EAN / GTIN 4067263461180
Gyártó száma 148350 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.
Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.