Hosszabbító, Belső- és külső □: 2,1mm

Cikkszám: 149400 2,1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső- és külső □ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 377

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső- és külső □ 2,1 mm
Szabvány DIN 377
Metrikus menetfúróhoz DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Teljes hossz 60 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224
Gyártó száma 149400 2,1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és nikkelezett. A külső és belső négyszög azonos méretű.

Felhasználás:

Rövid menetfúrók (pl. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), kézi dörzsárak és más négyszög száras szerszámok hosszabbításához.

Figyelem:

Hosszabbítókat száras gépi menetfúrókhoz pl. DIN 371 / 374 / 376 szerint, lásd a 338400 sz. alatt.