Van alternatíva erre a termékre

Menetfúró hosszabbító, Típus: 1L

Cikkszám: 338400 1L
Kedvezmény
154,16 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 M2 – M2,6
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 M4
Menet szár ⌀-höz d2 2,8 mm
Négyszöghöz K1 2,1 mm
Befogási hosszhoz l1 22 mm
Hosszabbító ⌀ D3 6 mm
Hosszabbító ⌀ D4 6,1 mm
Hosszabbító K2 4,9 mm
Hosszabbító L2 70 mm
Hosszabbító L3 230 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 338400 1L
EAN / GTIN 4045197336606
Gyártó száma 338400 1L
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Hosszú ill. extra hosszú változat.
  • A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
  • A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
  • A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.