GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, G: G1.1/8

Cikkszám: 137755 G1.1/8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

G Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vap Tap
Menetméret G1.1/8
Bevonat gőzölt
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 5156
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2,309 mm
Menet / coll 11
Menet ⌀ 37,9 mm
Teljes hossz L 170 mm
Szár ⌀ Ds 28 mm
Szár négyszög □ 22 mm
Magfurat ⌀ 35,5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 113,7 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 137755 G1.1/8
EAN / GTIN 4069515002813
Gyártó száma 137755 G1.1/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
18
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az anyagok széles körében. Optimalizált nyak- és horonyhossz a jobb forgácselvezetés érdekében mély menetek esetén. Nagy teljesítményű HSS-E szerszámanyag nagyobb vanádium tartalommal a jobb kopásállóság érdekében. Gőzölt felület, elkerülhetőek az élrátét képződések.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Vap Tap" Összes megtekintése