GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E DIN 376, gőzölt, M: M6

Cikkszám: 132643 M6
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
430 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Szár négyszög □ 3,4 mm
Magfurat ⌀ 5 mm
Menet ⌀ 6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Sorozat Vap Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 132643 M6
EAN / GTIN 4069515001885
Gyártó száma 132643 M6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
18
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az anyagok széles körében. Optimalizált nyak- és horonyhossz a jobb forgácselvezetés érdekében mély menetek esetén. Nagy teljesítményű HSS-E szerszámanyag nagyobb vanádiumtartalommal a jobb kopásállóság érdekében. Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.
Szár DIN 376 szerint (szár ⌀ csökkentve), ezáltal nagyobb mélységhez használható.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Vap Tap" Összes megtekintése