GARANT Master Alu Feed VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 8mm

Cikkszám: 122591 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Névleges ⌀ DC 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 3
Csúcsszög 130 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 41 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,89 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122591 8
EAN / GTIN 4062406724641
Gyártó száma 122591 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

3 élű szerszám, kifejezetten nagy előtolású felhasználáshoz kifejlesztve alumíniumban. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
  • Speciális fejlesztésű vágóél geometria, maximális előtolásokhoz, csökkentet forgácsoló nyomáshoz és kontrollált forgácstöréshez tervezve.
  • Nagy finomságúra köszörült forgácshorony profil a forgácsok biztonságos elvezetéséhez.
  • Extrém előtolásokat és élettartamot ér el a harmadik vágóélnek köszönhetően.
A piacvezető szerszám keresztél technológia optimális önközpontosító viselkedést biztosít és egyenetlen felületek megfúrását is lehetővé teszi. A 3 vezetőszalag stabil furatkimenetet és a furat pontos körkörösségét biztosítja.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése