GARANT Master Alu Feed VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, bevonat nélkül, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

Cikkszám: 122591 14,01-X
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 5 Darab -től/tól
    411,88 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    343,24 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
⌀ tartomány 14,01 mm - 16,00 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 3
Csúcsszög 130 fok
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 83 mm
Teljes hossz L 133 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban 1,29 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122591 14,01-X
EAN / GTIN 4062406754198
Gyártó száma 122591 14,01-X
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

3 élű szerszám, kifejezetten nagy előtolású felhasználáshoz kifejlesztve alumíniumban. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
  • Speciális fejlesztésű vágóél geometria, maximális előtolásokhoz, csökkentet forgácsoló nyomáshoz és kontrollált forgácstöréshez tervezve.
  • Nagy finomságúra köszörült forgácshorony profil a forgácsok biztonságos elvezetéséhez.
  • Extrém előtolásokat és élettartamot ér el a harmadik vágóélnek köszönhetően.
A piacvezető szerszám keresztél technológia optimális önközpontosító viselkedést biztosít és egyenetlen felületek megfúrását is lehetővé teszi. A 3 vezetőszalag stabil furatkimenetet és a furat pontos körkörösségét biztosítja.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Szállítási idő: 10 hét.
Minimális rendelési mennyiség: 5 darab.
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése