{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Alu | |
| Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6537 L | |
| Kivitel | 6×D | |
| Típus | W | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Csúcsszög | 130 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 43,6 mm | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Semi-Standard | igen | |
| Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
| Teljes hossz L | 91 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,75 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 122591 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4062406724535 | |
| Gyártó száma | 122591 6,3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |