Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVRL65/12

Cikkszám: 078522 IVRL65/12
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel 1 200 W
Tartálytérfogat 65 l
Névleges csatlakoztatási szélesség DN50 mm
Hossz 718 mm
Szélesség 526 mm
Magasság 1 251 mm
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 72 l/s
Vákuum 235 mbar
Működési zajkibocsátás 70 dB(A)
Porkategória − porszívó L
Súly 33 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078522 IVRL65/12
EAN / GTIN 4066529163899
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

Ipari porszívó, alkalmas szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.
  • Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.
  • Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.
  • A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.
1 motoros 1,2 kW ipari porszívó billentő futóművel és 65 literes tartállyal.

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. IVR-L100DP méret alatt található.