{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | IVR-L 100/24-2 Tc | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 2 400 W | |
| Tartálytérfogat | 100 l | |
| Névleges csatlakoztatási szélesség | DN50 mm | |
| Hossz | 840 mm | |
| Szélesség | 660 mm | |
| Magasság | 1 320 mm | |
| Kábelhossz | 6 m | |
| Turbinák száma | 2 | |
| Levegő térfogatáram | 148 l/s | |
| Vákuum | 230 mbar | |
| Működési zajkibocsátás | 68 dB(A) | |
| Porkategória − porszívó | L; L | |
| Súly | 58 kg | |
| Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
| Cikkszám | 078522 IVR-L100TC | |
| EAN / GTIN | 4054278275840 | |
| Gyártó száma | 9.987-885.0 | |
| Gyártó/felelős személy | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |