Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVR-65SET

Cikkszám: 078522 IVR-65SET
Kedvezmény
3 136,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 400 W
Hálózati frekvencia 50 Hz
Tartálytérfogat 65 l
Hossz 711 mm
Szélesség 523 mm
Magasság 960 mm
Szívótömlő hossza 3 m
Tömlő ⌀ DN50 mm
Levegő térfogatáram 144 l/s
Vákuum 235 mbar
Porkategória − porszívó L
Súly 44 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó
Névleges feszültség 220 V

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078522 IVR-65SET
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

Ipari porszívó, alkalmas szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.
  • Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.
  • Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.
  • A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.

Figyelem:

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. IVR-L100DP méret alatt található.