{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | NT 75/2 Ap Me Tc *E | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 2 760 W | |
| Tartálytérfogat | 75 l | |
| Névleges csatlakoztatási szélesség | 40 mm | |
| Hossz | 700 mm | |
| Szélesség | 505 mm | |
| Magasság | 995 mm | |
| Szívótömlő hossza | 4 m | |
| Kábelhossz | 10 m | |
| Turbinák száma | 2 | |
| Levegő térfogatáram | 2×74 l/s | |
| Vákuum | 254 mbar | |
| Működési zajkibocsátás | 73 dB(A) | |
| Szűrőtisztítás | ApClean félautomatikus szűrőtisztítás | |
| Porkategória − porszívó | L | |
| Súly | 26,5 kg | |
| Szűrőrendszer | Lapos redős szűrő | |
| Különlegesség | Nemesacél tartály, billentő kerék | |
| Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
| Cikkszám | 078521 NT75APMETC | |
| EAN / GTIN | 4039784727298 | |
| Gyártó száma | 1.667-292.0 | |
| Gyártó/felelős személy | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |