Nedves- és szárazporszívó, Gyártó jelölése: NT30TEL

Cikkszám: 078521 NT30TEL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése NT 30/1 Tact Te L *
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 380 W
Tartálytérfogat 30 l
Névleges csatlakoztatási szélesség 35 mm
Hossz 560 mm
Szélesség 370 mm
Magasság 580 mm
Szívótömlő hossza 4 m
Kábelhossz 7,5 m
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 74 l/s
Vákuum 254 mbar
Működési zajkibocsátás 69 dB(A)
Bekapcsoló automatika igen
Antisztatikus rendszer igen
Szűrőtisztítás Tact automatikus szűrőtisztítás
Porkategória − porszívó L
Súly 14 kg
Szűrőrendszer Eco lapos redős szűrő
Különlegesség Robusztus tartály ütközővel
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078521 NT30TEL
EAN / GTIN 4054278046006
Gyártó száma 1.148-211.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű univerzális nedves- és száraz porszívó nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor automatikusan kikapcsol.
  • A redős szűrő nedves és száraz szívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.
  • A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.
  • A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.
  • A felül elhelyezkedő lapos ECO redős szűrő nedves- és száraz porszívást is lehetővé tesz a szűrő kivétele nélkül.
  • A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás és antisztatikus rendszer (földelés a szívótömlő csatlakozásáig).
  • Csatlakozó aljzattal kiegészítve egy elektromos készülék csatlakoztatásához (maximum 2200 W). A bekapcsoló automatika az elektromos készülék bekapcsolásával elindítja a porszívót is. Kikapcsolási késleltetés 15 másodperc.
  • Az új szerszám csatlakozó optimális kapcsolatot biztosít az elektromos szerszámmal. A szívóerő a csatlakozó alaptesténél lévő forgótárcsával szabályozható.
  • A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.
  • Robusztus 30 l edény ütközővel és kormányozott fémkerekekkel.

Tartalom:

Szívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2×0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek