Nedves- és szárazporszívó, Gyártó jelölése: NT27ME

Cikkszám: 078521 NT27ME
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése NT 27/1 Me Adv *EU
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 380 W
Tartálytérfogat 27 l
Névleges csatlakoztatási szélesség 35 mm
Hossz 420 mm
Szélesség 420 mm
Magasság 540 mm
Szívótömlő hossza 2,5 m
Kábelhossz 7,5 m
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 67 l/s
Vákuum 200 mbar
Működési zajkibocsátás 72 dB(A)
Porkategória − porszívó L
Súly 8,2 kg
Szűrőrendszer Patronszűrő
Különlegesség Nemesacél tartály, különösen mobil
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078521 NT27ME
EAN / GTIN 4039784724174
Gyártó száma 1.428-114.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű univerzális nedves- és száraz porszívó nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor automatikusan kikapcsol.
  • A redős szűrő nedves és száraz szívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.
  • A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.
  • A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.
  • Mobil univerzális porszívó.
  • Nemesacél tartállyal és szűrőbetéttel.
  • Robusztus 27 l edény ütközővel és kormányozott kerekekkel.

Tartalom:

Szívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2×0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek