Akkus sarokcsiszoló 18V, 125 mm tárcsa ⌀-höz, akkuval, lágy indulással és újraindulás elleni védelemmel, kofferben

Cikkszám: 077140 4933493416
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FHSAG125XB2-802X
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 9 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 33 mm
Súly 3,5 kg
Max. vibráció EN szerint 3,4 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077140 4933493416
EAN / GTIN 4058546482879
Gyártó száma 4933493416
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akkus sarokcsiszoló:
  • Hosszú élettartamú,kefe nélküli motor, orsóreteszelés, védőburkolat gyorsállítás.
  • Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.
M18™ HIGH OUTPUT™ akkus sarokcsiszoló 125-es mm átmérővel és 1750 W-os csiszolóéval egyenértékű teljesítménnyel.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.