Akkumulátortöltő készülék, Típus: M1218C

Cikkszám: 073840 M1218C
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus; Milwaukee B 14 V típus; Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus; Milwaukee B 14 V típus; Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M12-18C
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Gyártó száma 4932352959
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Chip vezérlésű impulzusos töltési technika. Töltésállapot visszajelzővel és túltöltés elleni védelemmel.
Az akkuk töltése a behelyezés szerint egymás utáni sorrendben történik.
  • Állandó piros fény: Akkumulátor töltése folyamatban.
  • Lassan villogó piros fény: Az akkumulátor várakozik.
  • Állandó zöld fény: Az akkumulátor feltöltve.
Töltőkészülék 12, 14 és 18 Voltos Li-Ion technológiás akkumulátorokhoz.