{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | FUEL | |
| Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus | |
| Gyártó jelölése | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
| Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
| Maximális vágási mélység | 34 mm | |
| Súly | 2,5 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 3,4 m/s2 | |
| Túlterhelés elleni védelem | igen | |
| Éberségi kapcsoló | nem | |
| Lágy indulás | igen | |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
| Kickbackstop | nem | |
| Applikáció kapcsolódás | OneKey | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
| Cikkszám | 077140 M18FSAGB | |
| EAN / GTIN | 4058546346218 | |
| Gyártó száma | 4933478430 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |