Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros magfúrógép, Típus: 71700162

Cikkszám: 076524 71700162

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése AKBU 35 PMQ Select
Gyártó azonosító 71700162
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 130 min-1 - 520 min-1
Szerszámbefogó alakja QuickIN / MK2
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M14
Maximális csigafúró ⌀ acélban 18 mm
Furatmélység Magfúró acélhoz, maximum 50 mm
Max. süllyesztés ⌀ 31 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 18 mm
Mágnestalp hossza 195 mm
Mágnestalp szélessége 70 mm
Magasság 450 mm
Munkalöket 135 mm
Súly 12,8 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 076524 71700162
Gyártó száma 71700162000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Kisméretű, erős löketű 1 fokozatú univerzális akkus mágnestalpas magfúrógép kefe nélküli EC motorral. Maximális funkcionalitás mobil munkavégzéshez az építési területen.
  • A maximális teljesítményhez a FEIN HighPower akku ajánlott 5,2 Ah-val.
  • Jobb/bal forgásirány.
  • Extra vékony állandó mágnes előmágnesezéssel.
  • Rugalmas minden olyan mobil fúrási munkánál, mint a mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztés és dörzsárazás.
  • Egyszerű és összetéveszthetetlen kezelési koncepció a felhasználó látómezőjében.
  • Kényelmes mágneses tartóerő kijelző.
  • Billenésérzékelő.
  • Elektronikus fordulatszám-beállítás.
  • Fordulatszám-tároló „memória funkcióval”.

Tartalom:

AKBU 35 PMQ Select akku nélkül, inkluzív hűtőfolyadék pumpával, tartóhevederrel, forgácsgyűjtővel, központosító csappal, érintésvédelemmel, kiütő ékkel, szállítókofferrel.

Figyelem:

A hozzávaló akku opcionálisan kapható a 073834 sz. FE 18 ill. az induló készlet a 073832 sz. 92604325 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek