Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros magfúrógép, Típus: 71700161

Cikkszám: 076524 71700161

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése AKBU 35 PMQ
Gyártó azonosító 71700161
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 130 min-1 - 520 min-1
Szerszámbefogó alakja QuickIN / MK2
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M14
Maximális csigafúró ⌀ acélban 18 mm
Furatmélység Magfúró acélhoz, maximum 50 mm
Max. süllyesztés ⌀ 31 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 18 mm
Mágnestalp hossza 195 mm
Mágnestalp szélessége 70 mm
Magasság 450 mm
Munkalöket 135 mm
Súly 12,8 kg
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 076524 71700161
Gyártó száma 71700161000
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Kisméretű, erős löketű 1 fokozatú univerzális akkus mágnestalpas magfúrógép kefe nélküli EC motorral. Maximális funkcionalitás mobil munkavégzéshez az építési területen.
  • A maximális teljesítményhez a FEIN HighPower akku ajánlott 5,2 Ah-val.
  • Jobb/bal forgásirány.
  • Extra vékony állandó mágnes előmágnesezéssel.
  • Rugalmas minden olyan mobil fúrási munkánál, mint a mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztés és dörzsárazás.
  • Egyszerű és összetéveszthetetlen kezelési koncepció a felhasználó látómezőjében.
  • Kényelmes mágneses tartóerő kijelző.
  • Billenésérzékelő.
  • Elektronikus fordulatszám-beállítás.
  • Fordulatszám-tároló „memória funkcióval”.

Tartalom:

AKBU 35 PMQ Select akku nélkül, inkluzív hűtőfolyadék pumpával, tartóhevederrel, forgácsgyűjtővel, központosító csappal, érintésvédelemmel, kiütő ékkel, szállítókofferrel.

Figyelem:

A hozzávaló akku opcionálisan kapható a 073834 sz. FE 18 ill. az induló készlet a 073832 sz. 92604325 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek