Akku Li-Ion HighPower, 5,2 Ah, Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség: FE18V

Cikkszám: 073834 FE18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható Fein 18V készülékek
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073834 FE18
EAN / GTIN 4014586888224
Gyártó száma 92604179020
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Li-Ion „HighPower” akku töltöttségi szint kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen. 100%-ban kompatibilis minden FEIN 12V akkus szerszámmal, valamint a MultiVolt csatlakozós 18V akkus szerszámokkal.