ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kućište ladice bez ladice, širina/Korisna visina: 430/620mm

Artikl br.: 934800 430/620

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina/Korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol
Visina 680 mm
širina 430 mm
Dubina 630 mm
Korisna visina 620 mm
Korisna površina za ladice 620 mm
prikladna ladica Br. 933730
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 934800 430/620
EAN / GTIN 4045197483980
Broj proizvođača 934800 430/620
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatnicima ladica korakom rupica od 20 mm. Centralno zaključavanje pomoću cilindrične brave sa pinom.

Odgovara:

Za nožno postolje br. 934700 i množeno postolje s voznom opremom br. 934720.

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035 presvučeno prahom.

Napomena:

Prilikom opremanja kućišta s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu kućišta.