ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Nožno postolje za radni stol, širina / tip: 600mm

Artikl br.: 934700 600

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina / tip (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Izjednačavanje po visini: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol
Visina 200 mm
širina 600 mm
Dubina 630 mm
Vrsta proizvoda Postolje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 934700 600
EAN / GTIN 4045197171887
Broj proizvođača 934700 600
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od 4-kutne čelične cijevi s vijcima za izjednačenje visine.

Upotreba:

Za prihvat kućišta br. 934750934862.

Odgovara:

1 kućište vel. 600.

Lakiranje:

Nožno postolje svijetlo siva RAL 7035 presvučeno prahom.