ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kućište otvoreno s unatrag vraćenim podnim limom, širina/Korisna visina: 600/540mm

Artikl br.: 934750 600/540

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina/Korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol
Visina 600 mm
širina 600 mm
Dubina 630 mm
Vrsta proizvoda Otvorena potkonstrukcija za radnu klupu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 934750 600/540
EAN / GTIN 4045197483911
Broj proizvođača 934750 600/540
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S uvučenim podnim limom i uvučenom, po visini podesivom policom za adekvatan prostor za noge.

Odgovara:

Za nožno postolje br. 934700 vel. 1200 / 1L, 1200 / 1R i 1800 / 2.

Plasman:

Broj polica s namjestivom visinom: 1

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035 presvučeno prahom.