ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postolje s voznom napravom, širina / tip: 1030mm

Artikl br.: 934720 1030

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina / tip (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Izjednačavanje po visini: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol
Visina 200 mm
širina 1.030 mm
Dubina 630 mm
maksimalna nosivost vozne naprave 400 kg
Vrsta proizvoda Kotači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Broj proizvođača 934720 1030
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nožno postolje uključivo uređaj za vožnju s 2 rotirajuća kotačića i 2 fiksna kotačića (100 mm ⌀) s punom gumenom oblogom. Transportni stol je opteretiv do 400 kg (radni stol uključivo sadržaj).

Upotreba:

Za prihvat kućišta br. 934770934862.

Odgovara:

Po 1 kućište vel. 430 i 600.

Lakiranje:

Nožno postolje uključujući prijevoznu opremu svijetlo siva RAL 7035 presvučeno prahom.

Napomena:

Iz sigurnosnih je razloga za pokretne radne stolove za svaku ladicu potrebno naručiti još i sustav otključavanja pojedinačnih ladica br. 934730!