{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
| Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
| Serija | KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol | |
| Visina | 200 mm | |
| širina | 1.200 mm | |
| Dubina | 630 mm | |
| maksimalna nosivost vozne naprave | 400 kg | |
| tip izvedbe | 2 | |
| Vrsta proizvoda | Kotači |
| Broj artikla | 934720 1200/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197171962 | |
| Broj proizvođača | 934720 1200/2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |