ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radni stol, desno 1 ladica i 1 vrata, lijevo otvoren, duljina ploče: 1300Lmm

Artikl br.: 931000 1300L

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Željezna kutna konstrukcija
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 1.500
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Željezna kutna konstrukcija
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 1.500 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija Kompaktno
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.300 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Podgradnja širina 1.200 mm
Podgradnja dubina 600 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Visina vrata (desno) 380 mm
Broj ladica 1
Materijal radne ploče Multiplex bukovina
Površina radne ploče bezbojno lakirano
mogućnost zaključavanja svake ladice zasebno Da
Radionički stol u nizu da - lijevi dio radioničkog stola
Težina 96 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 931000 1300L
EAN / GTIN 4045197170101
Broj proizvođača 931000 1300L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Radna ploča debljine 50 mm, otporna na istezanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana UV lakom.
  • Donji dio− zavarena konstrukcija od kutnog željeza / čeličnog lima, izvanredne stabilnosti.
  • Ladice od čeličnog lima s aluminijskom ručkom i označnim trakama, mogućnost izvlačenja do 90%.
  • Vrata od čeličnog lima.
  • Cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa, jednako zaključavaju čitav radni stol.

Plasman:

Prednja visina ladica (desna): 160 mm
Visina vrata (desno): 380 mm

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladice i vrata signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.