{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Dužina skalpela bez noža | 130 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
| Širina oštrice | 9 mm | |
| Debljina noža | 0,4 mm | |
| Broj stupnjeva prekida | 13 | |
| Materijal ručice | Cinkov tlačni lijev | |
| Vrsta proizvoda | Skalpeli |
| Broj artikla | 845037 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515027830 | |
| Broj proizvođača | 845037 9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |