10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm „multisharp”, broj: 10

Artikl br.: 844917 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,49 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Broj oštrica 10
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 844917 10
EAN / GTIN 2050001962409
Broj proizvođača 1728.0400
Proizvođač/odgovorna osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Posebno fino i oštro brušenje oštrice.
Crna oštrica – Lutz® multisharp, premium kaljene oštrice s vrlo oštrom brušenom oštricom.

Odgovara: