10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm „longlife”, TiN, broj: 10

Artikl br.: 844915 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,51 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.762 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Broj oštrica 10
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Broj proizvođača AB10-1000(1700.0400-1000)
Proizvođač/odgovorna osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Oštrice prevučene TiN-om.
Čvrsta oštrica –Lutz® longlife, s TiN prevlakom oštrice za manje trošenje oštrice i znatno dulji vijek trajanja. Ovisno o kvaliteti oštrice postiže se dva do osam puta dulji vijek trajanja.

Odgovara: