Mali glodaći zatik GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: M0311

Artikl br.: 546906 M0311
Novi proizvod
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
521 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • ⌀ drške: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Uni
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Opis oblika Šiljasti konus
⌀ glave 3 mm
Duljina glave 11 mm
Ukupna duljina 40 mm
⌀ drške 3 mm
Dugačka drška Ne
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 546906 M0311
EAN / GTIN 4069515035972
Broj proizvođača 546906 M0311
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

HM-malo roto glodalo s drškom ⌀ 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.