GARANT Master Uni klizni brusni disk, ⌀ pločeךirina ploče: 115X7mm

Artikl br.: 560007 115X7
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,78 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    7,31 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: Čelik; Čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Uni
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Specifikacija CER24Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal Čelik; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 560007 115X7
EAN / GTIN 4069515040266
Broj proizvođača 560007 115X7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samooštreće keramičko zrno (CER) i posebno usklađeni sustav vezivanja visoke učinkovitosti omogućuju puno veću izvedbu brušenja s iznimno hladnim brušenjem u usporedbi s konvencionalnim brusnim pločama (A).
  • Najveća produktivnost zahvaljujući najbržem uklanjanju materijala.
  • Optimalna ravnoteža između iznimno mekog brušenja s minimalnim naporom i maksimalne izdržljivosti.
  • Idealno za brušenje tvrdih površina od čelika i inoksa kao što je brušenje rubova, površinsko brušenje ili uklanjanje zavarenih šavova.
  • Granulacija, spoj, brusno aktivni dodaci i armiranje gruboreznih brusnih ploča optimalni su u pogledu najveće moguće učinkovitosti brušenja i vijeka trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Koljenaste gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29)
  • Kut brušenja 20° do 30°
  • Primjena: Primjena na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, za brušenje varenih šavova, površina i bridova.

Specifikacija:

CER24Q-BF.