{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Uni | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
| ⌀ glave | 2 mm | |
| Duljina glave | 10 mm | |
| Ukupna duljina | 40 mm | |
| ⌀ drške | 3 mm | |
| Dugačka drška | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
| Broj artikla | 546906 AS0210 | |
| EAN / GTIN | 4069515032049 | |
| Broj proizvođača | 546906 AS0210 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |