Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 2, tip: 11

Artikl br.: 483910 11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 2269

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 2
Nazivna mjera 25 mm - 29,99 mm
nagib 0,01 mm
Tvrdoća 60 ± 2 HRC
Duljina mjernog zatika 70 mm
Materijal Čelik za šablone
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 483910 11
EAN / GTIN 2050002076631
Proizvođač/odgovorna osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušena i lepana površina. Od ⌀ 1,5 mm označeno mjerama.
Razred tolerancije 2: ⌀ zatika ±0,002 mm.
Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm sa skošenjem s obje strane, od ⌀ 2,5 mm jednostrano sa skošenjem.

Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀; npr. br. 483900 vel. 5 10,08 odnosno 483920 vel. 5 10,082.