{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 2269 | |
| Razred tolerancije | 2 | |
| Nazivna mjera | 0,20 mm - 0,29 mm | |
| nagib | 0,01 mm | |
| Tvrdoća | 60 ± 2 HRC | |
| Duljina mjernog zatika | 40 mm | |
| Materijal | Čelik za šablone | |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni zatik |
| Broj artikla | 483910 01 | |
| EAN / GTIN | 2050001862891 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |